京セラ
チップ TPMT PP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
TN610
TN610
PV710
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24646387
品番
TPMT090202PP TN610
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.6
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
823-0281
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。