京セラ
チップ TPMT XP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
材質
PV710
PV710
TN610
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24646773
品番
TPMT160304XP PV710
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0190
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。