京セラ
チップ VBGT R/L-Y
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
PV710
注文コード
24647035
品番
VBGT160402L-Y PV710
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。