曜日別特売

チップ VBMT VF

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質PV710
切刃長さ(mm)11.2
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード24647218品番VBMT110304VF PV710
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質PV710厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番823-0200形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24647132
2022-05-02
用途: SUS304の加工
運輸・通信業

以前から使ってたので・・・
35度R0.2の物で細かい部分の加工に使用。
切れ味、耐久性、仕上がり面等、いたって普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする