京セラ
チップ VBMT GP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647315
品番
VBMT160404GP PV710
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。