京セラ
チップ VBMT VF
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
PV710
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647455
品番
VBMT160408VF PV710
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
コーナー半径(mm)
0.8
トラスコ品番
823-0203
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。