京セラ
チップ VNMG GP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647918
品番
VNMG160404GP PV710
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。