京セラ
チップ VNMG PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
PV710
PV710
TN610
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647988
品番
VNMG160404PP PV710
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0213
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。