京セラ
チップ WPMT HQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
16.6
11.6
16.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24649178
品番
WPMT160308HQ PV710
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
16.6
コーナー半径(mm)
0.8
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。