77-847 水廻りの壁紙 サンゲツ 24654604

水廻りの壁紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード24654604品番77-847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

77-847:白基調の六角形モザイクタイルは水回りにおすすめです。
77-848:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-849:ベーシックな2色展開のタイル柄です。
77-850:レリーフで表現されたリーフ柄が上品な雰囲気です。
77-851:水回りに使いやすいロングセラー商品です。
77-852:清潔感のあるすっきりとしたリーフ柄です。
77-853:透明感のある植物柄の壁紙です。ウレタンコート付。
77-854:エレガントな花柄のテクスチャーが女性らしい上品な空間を演出します。

長さ(m)2幅(cm)92.5リピート(mm)タテ214、ヨコ925種別準不燃材質塩化ビニルタイプ防かび規格JIS規格、SV規格防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能準不燃 QM-0814(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24655995
2019-12-21
用途: 壁紙の張替え(テナント入居のため)
不動産業

壁紙はサンゲツが安心して使える
次回の修繕にもサンゲツに指定します。

1が参考にしています
対象商品 : 24656153
2019-12-22
用途: トイルの壁紙貼り
美容室春夏秋冬サービス業

材質はまあまあだがのりが付いてないため逆にコストがあがった。
素人には難しかった。

2が参考にしています
対象商品 : 24656257
2019-06-15
用途: お風呂の脱衣所
和田商店不動産業

ベニヤの上に貼りましたが、とても明るくきれいな脱衣所になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24656223
2019-07-07
用途: 洗面所の壁を張り替え。
その他業種

ノリをつけて持つと破れやすい。もっとコーティングしたほうが良いです。模様は気に入りました。

対象商品 : 24656065
2019-03-12
用途: 脱衣場の壁紙
電気・ガス・熱供給・水道業

模様、色彩ともに気に入った。通常の壁紙と値段が異なるが、違いはどこにあるのだろうか。

対象商品 : 24654595
2018-05-23
用途: サンプルにて購入
大竹医療器械店医療・福祉・介護関連業

切れ端サンプルと違い柄の感じ色合いなど見やすい
防水性も確認なかなか良い

対象商品 : 24654954
2019-04-21
用途: 壁紙の補修
松尾水産農・林・水産業

思っていたよりも品物が薄く少し貼りずらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 24654857
2017-07-12
用途: 台所の出窓に使用
農・林・水産業

もう少し厚みが欲しかった欲しい 価格からするとこれ位か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする