曜日別特売
GPS100NM7 GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬) 24662216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPサンダーユニロンMIX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度#120
内容量1箱(5個)注文コード24662216品番GPS100NM7
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。

粒度#120幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする