GP50S5 GPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬) 24662688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPディスク ミニ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度#80
外径(Φmm)50
内容量1箱(5個)注文コード24662688品番GP50S5
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。

粒度#80外径(Φmm)50適合材木材、プラスチックサイズ(mm)50×10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする