※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
PVA砥石
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(Φmm)
10
6
8
10
13
16
20
25
粒度
#220
#120
#180
#220
#320
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
24662916
品番
PVA-1010
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
13
粒度
#220
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応