曜日別特売
PVA-1011 PVA砥石 ヤナセ(柳瀬) 24662925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVA砥石

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)10
粒度#320
内容量1箱(50個)注文コード24662925品番PVA-1011
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。

軸径(Φmm)3外径(Φmm)10長さ(mm)13粒度#320最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする