※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG ダイヤTOPディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#120
#400
#60
#100
#180
タイプ
ALL
ALL
1:01
1:04
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24663187
品番
SG-DTOPA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,950
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)
Φ100
粒度
#120
タイプ
ALL
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった