※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG ダイヤTOPディスク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
粒度
#100
#400
#60
#100
#180
タイプ
1:04
ALL
1:01
1:04
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24663354
品番
SG-DTOP46
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)
Φ100
粒度
#100
タイプ
1:04
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった