曜日別特売
BF3025VF YDBホイール ヤナセ(柳瀬) 24663948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YDBホイール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
外径(Φmm)305
内径(Φmm)127
幅(mm)25
内容量1個注文コード24663948品番BF3025VF
参考基準価格(税別)¥59,260販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。

用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。外径(Φmm)305内径(Φmm)127幅(mm)25粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする