曜日別特売
HD-09 高剛性電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬) 24666504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高剛性電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)粒度#170注文コード24666504品番HD-09
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。

サイズ(mm)0.9×4×8粒度#170最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])70000軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする