※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ゴム砥石E 円筒型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
4
4
8
粒度
#800
#80
#120
#180
#220
#400
#800
#1500
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24666802
品番
GCME-414
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
長さ(mm)
13
軸長(mm)
30
粒度
#800
形状
円筒型
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応