※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
サイザルクローズドバフ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
穴径(Φmm)
25.4
25.4
31.8
外径(Φmm)
360
240
300
360
色
ブラウン
オレンジ
レッド
イエロー
ブラウン
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24667317
品番
CSB360-C
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
外径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
25.4
色
ブラウン
金具径(mm)
150
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2500
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応