曜日別特売
CSB240-B サイザルクローズドバフ ヤナセ(柳瀬) 24667335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイザルクローズドバフ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)240
ブラック
内容量1個注文コード24667335品番CSB240-B
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。

外径(Φmm)240穴径(Φmm)25.4ブラック金具径(mm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2600タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする