曜日別特売
SHB300-C サイザルヘビーバフ ヤナセ(柳瀬) 24667484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイザルヘビーバフ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
外径(Φmm)300
ブラウン
内容量1個注文コード24667484品番SHB300-C
参考基準価格(税別)¥21,990販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厚みがあり、コシが硬く研削力があります。

外径(Φmm)300穴径(Φmm)25.4ブラウン金具径(mm)190最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする