※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ステンレス 〈軸付カップブラシ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
65
40
50
65
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24667938
品番
BSCJ-65
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
SUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応