※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ストリップブラシ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
適合
太線用 1~2.2
注文コード
24668148
品番
BSH-3
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
適合
太線用 1~2.2
厚さ(mm)
27
穴径(Φmm)
9
線径(Φmm)
鋼線Φ0.2
外径(Φmm)
35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6800
RoHS指令(10物質対応)
対応