※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
セラボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
#1200
#180
#250
#280
#360
#400
#500
#700
#1000
#1200
色
レッド
ブラウン
オレンジ
ブラック
ネイビー
ブルー
グリーン
イエロー
ピンク
レッド
全長(mm)
100
50
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24669033
品番
CM-10316
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
粒度
#1200
全長(mm)
100
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
色
レッド
タイプ
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応