曜日別特売
CK-106110 セラボン ヤナセ(柳瀬) 24669234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#250
幅(mm)6
内容量1個注文コード24669234品番CK-106110
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。

粒度#250全長(mm)100オレンジタイプ幅(mm)6厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする