※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
トンボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
#180
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
外径(Φmm)
40
40
50
60
80
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24671693
品番
T409
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。
粒度
#180
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
40
金具
18mm
適合パイプ径(Φmm)
約35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】トンボ こんな商品もご用意しています
参考になった