T609 トンボ ヤナセ(柳瀬) 24671842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度#180
外径(Φmm)60
内容量1箱(5個)注文コード24671842品番T609
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。

粒度#180軸径(Φmm)6外径(Φmm)60金具21mm適合パイプ径(Φmm)約50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】トンボ こんな商品もご用意しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする