BTBS-100TU バリトリビットソフト ヤナセ(柳瀬) 24672664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリトリビットソフト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
タイプSUSΦ0.2
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード24672664品番BTBS-100TU
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バリ取り仕上げに最適です。

タイプSUSΦ0.2最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200寸法A(mm)10寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする