※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
バリトリビットソフト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
タイプ
SUSΦ0.3
SUSΦ0.2
SUSΦ0.3
寸法A(mm)
12
3
5
7
10
12
14
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24672673
品番
BTBS-120TU
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
バリ取り仕上げに最適です。
タイプ
SUSΦ0.3
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応