曜日別特売
2FS25 フェルト軸付ホイール 〈平型〉 ヤナセ(柳瀬) 24675823

フェルト軸付ホイール 〈平型〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード24675823品番2FS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。

軸径(Φmm)2.34軸長(mm)34最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする