曜日別特売
B1915 ブッシュ ヤナセ(柳瀬) 24676198

ブッシュ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)19.05→15.88
内容量1個注文コード24676198品番B1915
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)
34

研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。

寸法(mm)19.05→15.88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24676173
2024-03-30
用途: グラインダー 軸径セット用のブッシュとして
農・林・水産業

卓上ベンチグラインダーの軸径φ12.7mmの修正ブッシュを探しており、こちらのサイトで各種の軸径12.7mmブッシュがあり助かりました。

対象商品 : 24676173
2024-03-28
用途: グラインダー 軸径セット用のブッシュとして
農・林・水産業

卓上ベンチグラインダーの軸径が12.7mmのため、セット径修正用のブッシュを探していました。適合しそうです。(まだ実使用してません)

対象商品 : 24676173
2023-07-10
用途: 海外製ディスク型ダイヤモンド砥石の径調整
農・林・水産業

卓上グラインダーで海外製の内径16mm砥石を使用するために購入しました。
16mmを12.7mmに変換する製品は殆ど見つかりませんでしたがこちらが安く手に入り、かつ使用にも問題ありませんでした。

対象商品 : 24676207
2023-04-21
用途: バフホイールの取り付け穴のサイズ変更
石黒鉄工

研磨作業に使うバフホイールの取り付け穴が25.4mmと大きくて取り付けできなかったので25.4mm→12.7mmに変換できる柳瀬(ヤナセ)のブッシュを購入して取り付けました。
商品の金額は安いですが強度のあるしっかりとしたプラスチックだったので固定もしっかりできました。
あまり店舗では取り扱いのない商品なので何個か余分に購入しておくことをお勧めします。

対象商品 : 24676198
2023-09-01
用途: 研削作業時

希望商品(厚19ミリ)が見つけられず本商品で代用。

対象商品 : 24676234
2020-07-26
用途: 砥石の軸径変更
農・林・水産業

軸に対して締まりバメですが,ガタが有るより良いですし,砥石をハメて圧入しました.

対象商品 : 24676207
2019-06-09
用途: 鋳物のバリ取りです。現場にて。
製造業

このような小細工のきく品物はコストを抑えるのに役立ちます。

2025-07-19
用途: ベンチグラインダー ダイヤモンドホイールの取付径合わせに
建設業・工事業

外形15.88は良い感じでぴったりでしたが、内径12.7は穴が大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする