FT100A9 フラップTOP ヤナセ(柳瀬) 24676304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップTOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#180
外径(Φmm)100
内容量1箱(5個)注文コード24676304品番FT100A9
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。

サイズ(mm)100×16(15)粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】フラップTOP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする