※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フラップTOP
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
#120
#40
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240
#320
#400
外径(Φmm)
180
100
180
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24676383
品番
FT180A7
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
サイズ(mm)
180×22
粒度
#120
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6500
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】フラップTOP
参考になった