曜日別特売
PMB355-Y プリーツメンバフ 色処理 ヤナセ(柳瀬) 24683015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プリーツメンバフ 色処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)360
イエロー
内容量1個注文コード24683015品番PMB355-Y
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。

外径(Φmm)360穴径(Φmm)25.4金具径(mm)150イエロータイプ色処理最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする