※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
プリーツメンバフ 色処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
穴径(Φmm)
25.4
25.4
31.8
外径(Φmm)
360
240
300
360
色
ブラウン
オレンジ
レッド
イエロー
ブラウン
ブラック
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24683058
品番
PMB355-C
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
外径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
25.4
金具径(mm)
150
色
ブラウン
タイプ
色処理
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応