曜日別特売
ST80A7 ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬) 24683575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフラップ(ストレート80)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#120
内容量1箱(5個)注文コード24683575品番ST80A7
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。

外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50粒度#120最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24683548
2023-02-28
用途: ヘアラインの仕上げ
有限会社 西土佐衛生サービス業

使い込んで小さくなっても削れ具合はあまり変わらずとても使いやすいです
綺麗なヘアラインに仕上がります
最強です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする