BPSF13 ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬) 24684984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・ステンレス

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)12
毛丈(mm)12.5
内容量1個注文コード24684984品番BPSF13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
外径(Φmm)50穴径(Φmm)10厚さ(mm)12毛丈(mm)12.5金具径(mm)25タイプSUSΦ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685106
2023-11-15
用途: 鋳物の表面をワイヤーで削り、きれいにする。

ワイヤーが広がるので、広い面積には良いが、隅を磨くと、余計なところまで当たる。
もう少し渥實農水物にすれば良かった(1cmくらいかな)

対象商品 : 24685018
2021-08-16
用途: 角内側に使用
S・S代行サービス

やはりもう少し 線形が細いかボリューム少なくないと
うまく角部に当たらず削り残りが出てしまいましたが、何とかサンダーにつけて作業できました物敵には満足していますし。使い勝手も耐久性も悪くないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする