曜日別特売
BKMF8 ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬) 24685982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)15.88
厚さ(mm)20
毛丈(mm)30
内容量1個注文コード24685982品番BKMF8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
外径(Φmm)150穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)20毛丈(mm)30金具径(mm)90タイプ鋼線メッキΦ0.25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする