※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
38
65
75
125
200
250
300
100
穴径(Φmm)
10
10
12.7
15.88
19.05
25.4
厚さ(mm)
12
13
19
25
32
毛丈(mm)
9
16.5
18.5
30
50
62.5
75
25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24686086
品番
BPMC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
外径(Φmm)
38
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
9
金具径(mm)
20
タイプ
真鍮Φ0.15
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000