曜日別特売
BMF308 ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬) 24686147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・真鍮

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)200
穴径(Φmm)15.88
厚さ(mm)25
毛丈(mm)50
内容量1個注文コード24686147品番BMF308
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径(Φmm)200穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)25毛丈(mm)50金具径(mm)100タイプ真鍮Φ0.15最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする