TOP100254 ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬) 24687416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニTOP25タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度#60
内容量1箱(5個)注文コード24687416品番TOP100254
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。

サイズ(mm)Φ100粒度#60砥材A最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする