曜日別特売
C84N7 ユニロンカップ ヤナセ(柳瀬) 24689166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンカップ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
粒度荒目#120
外径(Φmm)80
幅(mm)40
内容量1箱(5個)注文コード24689166品番C84N7
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。

粒度荒目#120外径(Φmm)80軸径(Φmm)6幅(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする