※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロングリット 〈軸付エンドブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
#180
#60
#180
寸法A(mm)
30
10
13
15
20
25
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24689333
品番
BGE-304
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
粒度
#180
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応