BGE-208 ユニロングリット 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬) 24689376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロングリット 〈軸付エンドブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度#180
寸法A(mm)20
内容量1箱(10個)注文コード24689376品番BGE-208
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)20寸法B(mm)30寸法C(mm)6寸法D(mm)25粒度#180最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする