曜日別特売
ST80NFM13 ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬) 24690234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンフラップMIX(ストレート80)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度#600
内容量1箱(5個)注文コード24690234品番ST80NFM13
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。

外径(Φmm)80幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000粒度#600ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする