※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#60
#120
#240
#320
#600
#1000
#60
#80
幅(mm)
10
10
20
60
100
周長(mm)
330
330
520
265
915
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24691765
品番
NBE10-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
粒度
#60
幅(mm)
10
周長(mm)
330
適合材
ステンレス等
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応