曜日別特売
NBE10-80 ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬) 24691774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#80
幅(mm)10
周長(mm)330
内容量1箱(10個)注文コード24691774品番NBE10-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。

粒度#80幅(mm)10周長(mm)330適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする