※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロン丸シート軸付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
粒度
#240
#120
#240
#320
#600
#800
#1000
外径(Φmm)
40
25
30
40
50
80
100
幅(mm)
25
7
25
軸径(Φmm)
6
3
6
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24692623
品番
SN4020A10
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
外径(Φmm)
40
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
粒度
#240
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応