曜日別特売
SN5020A7 ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬) 24692675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン丸シート軸付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度#120
外径(Φmm)50
幅(mm)25
軸径(Φmm)6
内容量1箱(5個)注文コード24692675品番SN5020A7
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。

外径(Φmm)50幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000粒度#120軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする